Spijkertrekker 500 mm

Artikelnummer: 8769410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Koevoet met spijkertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8769410
EAN/GTIN 4010883876940
Nummer fabrikant 8769410
L-nummer L60160 4179

Omschrijving

Omschrijving:

werkvlakken gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 115 mm
  • Totale hoogte [mm]: 37 mm
  • Totale lengte [mm]: 500 mm
  • Klauwbreedte [mm]: 36 mm
  • Materiaal: Speciaal staal
  • Schacht-Ø: 18 mm
  • Bladbreedte [mm]: 30,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen