Profielvlakslijpschijf 180x13x32 mm vorm 1 80A1209I7GV112

Artikelnummer: 876610
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 876610
EAN/GTIN 9003178766106
Nummer fabrikant 876610
L-nummer L50140 725

Omschrijving

Omschrijving:

Voor profielvlakslijptoepassingen met keramische gebonden schijven bieden we speciale aluminiumoxiden en een zeer poreuze structuur aan. Ze zijn verkrijgbaar in de korrelgrootten 80 en 120 voor pendelslijpen en in siliciumcarbide in korrelgrootte C180 voor kruipgangslijpen. Aluminiumoxideschijven in vorm 9 zijn hoofdzakelijk verkrijgbaar in standaardprofielen. Vorm 7 biedt een optimaal behoud van de randvorm door de duurzame binding.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 80A 1209 I7G V112
  • Afmeting (D x T x H): 180 x 13 x 32 mm
  • diameter: 180 mm
  • Sterkte: 13 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Minimale slijtage dresdiamant
  • Selectie op basis van individuele vereisten
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor vlakslijpen van hooggelegeerd staal
  • Kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal, HSS, roestvrij staal en hardmetaal bij nat slijpen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.