kunststof zijkniptang L.145mm kop gepolijst

Artikelnummer: 87642110
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87642110
    EAN/GTIN 4005887006653
    Nummer fabrikant 87642110
    L-nummer L60010 7759

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor kunststof spuitgietonderdelen
    • Rechte snijkant
    • Openingsveer
    • Snijkanten inductief gehard

    Kenmerk:

    • Hoogte kop mm (d): 9.5 mm
    • Kopbreedte mm (a): 19 mm
    • Hoek: 20 °
    • Beklengte: 23 mm
    • e: 23 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: gele kunststofkap
    • Hoogte mm (h): 11 mm
    • Lengte [mm): 150 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 19 mm
    • Gewicht: 113 g
    • Breedte mm (b): 52 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen