VDE ronde neus tang L.160mm kop verchroomd

Artikelnummer: 87604010
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
Producttype Rondbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87604010
EAN/GTIN 4005887006264
Nummer fabrikant 87604010
L-nummer L60010 7460

Omschrijving

Omschrijving:

160 mm. Eenheid getest bij AC 10.000 V voor 100% veiligheid volgens IEC 60 900, EN 60 900 en VDE 0682/Part 201. Goedgekeurd tot AC 1000 V en DC 1500 V. Fijn gekartelde grijpvlakken. Voor het buigen van draadlussen en ringen. Met lange kaken. DIN ISO 5745.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen