VDE Elektricien-combinatietang L.170mm meer-componentengrepen chroom-vanadium-staal

Artikelnummer: 87599005
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87599005
EAN/GTIN 4005887006196
Nummer fabrikant 87599005
L-nummer L60010 7587

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het werken in krappe ruimtes vanwege de bijzonder slanke vorm
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden, inclusief pianodraad
  • DIN ISO 5746

Kenmerk:

  • Kabel (5): 10 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • L3: 42 mm
  • Harde draad (3): 1,8 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 173 mm
  • t: 9,5 mm
  • W: 17,5 mm
  • Gewicht: 183 g
  • Breedte mm (b): 58 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen