VDE zijsnijder voor zwaar gebruik, verchroomd, meercomponentengrepen, 160 mm

Artikelnummer: 87598120
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87598120
EAN/GTIN 4005887006165
Nummer fabrikant 87598120
L-nummer L60010 4649

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden, inclusief pianodraad
  • Elektrisch staal
  • DIN ISO 5749 A.

Kenmerk:

  • Zachte draad (1): 4 mm
  • Hoogte kop mm (d): 10 mm
  • Tipbreedte mm (f): 22 mm
  • Beklengte: 25 mm
  • e: 25 mm
  • Pianodraad (4): 2,0 mm
  • Harde draad (3): 2,5 mm
  • Middelharde draad (2): 3,4 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • t: 10 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Breedte mm (b): 55 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen