VDE Diagonaalschaar L.180mm kop verchroomd

Artikelnummer: 87597125
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87597125
    EAN/GTIN 4005887006127
    Nummer fabrikant 87597125
    L-nummer L60010 5815

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
    • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
    • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
    • Slijtvaste grijpvlakken met een schuine snede
    • DIN ISO 5479B.

    Kenmerk:

    • Hoogte kop mm (d): 12.5 mm
    • Kopbreedte mm (a): 22 mm
    • Beklengte: 25 mm
    • e: 25 mm
    • Pianodraad (4): 2,0 mm
    • Harde draad (3): 2,5 mm
    • Middelharde draad (2): 3,0 mm
    • Zachte draad (1): 3,8 mm
    • Kop: verchroomd
    • Handgrepen: Meer-component hulzen
    • Legering: Chroom-vanadium-staal
    • Hoogte mm (h): 29 mm
    • Lengte [mm): 186 mm
    • t: 12,5 mm
    • W: 22 mm
    • Gewicht: 250 g
    • Breedte mm (b): 56 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen