VDE Diagonaalschaar L.160mm verchroomde kop

Artikelnummer: 87597020
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87597020
EAN/GTIN 4005887006073
Nummer fabrikant 87597020
L-nummer L60010 6814

Omschrijving

Omschrijving:

160 mm. Eenheid getest bij AC 10.000 V voor 100% veiligheid volgens IEC 60 900, EN 60 900 en VDE 0682/Part 201. Goedgekeurd tot AC 1000 V en DC 1500 V. Inductiegeharde precisiesnijkanten (ca. 64 HRc) voor alle draden, ook pianodraad. Elektrisch staal.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen