VDE Combinatietang L.180mm gedompeld geïsoleerd chroom vanadium staal

Artikelnummer: 87596310
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87596310
EAN/GTIN 4005887467607
Nummer fabrikant 87596310

Omschrijving

Omschrijving:

180 mm. Eenheid getest bij AC 10.000 V voor 100% veiligheid volgens IEC 60 900, EN 60 900 en VDE 0682/Part 201. Goedgekeurd tot AC 1000 V en DC 1500 V. Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit. Inductiegeharde precisiesnijkanten (ca. 64 HRc) voor alle draden, ook pianodraad.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen