VDE Ontriptang min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Artikelnummer: 87594005
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87594005
    EAN/GTIN 4005887006066
    Nummer fabrikant 87594005
    L-nummer L60010 7973

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor individueel strippen van verschillende dwarsdoorsneden
    • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
    • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
    • Met de stelschroef om de gewenste diameter van de draad of streng aan te passen

    Kenmerk:

    • Diameter min. (mm²): 5 mm²
    • Max. diameter (mm²): 10 mm²
    • Kop: verchroomd
    • Handgrepen: dip-geïsoleerd
    • Lengte [mm): 157 mm
    • Gewicht: 180 g
    • Breedte mm (b): 80 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen