Diagonaal frezen L.140mm kop gepolijst

Artikelnummer: 87587610
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87587610
    EAN/GTIN 4005887525505
    Nummer fabrikant 87587610
    L-nummer L60010 4889

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
    • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
    • Elektrisch staal
    • DIN ISO 5749 B.

    Kenmerk:

    • Hoogte kop mm (d): 10 mm
    • Beklengte: 19 mm
    • e: 19 mm
    • Kopbreedte mm (a): 20 mm
    • Pianodraad (4): 1,6 mm
    • Harde draad (3): 1,8 mm
    • Middelharde draad (2): 2,5 mm
    • Zachte draad (1): 3,0 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: Kunststof deksel
    • Legering: Chroom-vanadium-staal
    • Hoogte mm (h): 15 mm
    • Lengte [mm): 140 mm
    • t: 10 mm
    • W: 20 mm
    • Gewicht: 120 g
    • Breedte mm (b): 52 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen