Diagonaalsnijders L.140mm kop verchroomd

Artikelnummer: 87587110
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87587110
EAN/GTIN 4005887383907
Nummer fabrikant 87587110
L-nummer L60010 7739

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • Elektrisch staal
  • DIN ISO 5749 B.

Kenmerk:

  • Beklengte: 19 mm
  • e: 19 mm
  • Kopbreedte mm (a): 20 mm
  • Pianodraad (4): 1,6 mm
  • Harde draad (3): 1,8 mm
  • Middelharde draad (2): 2,5 mm
  • Zachte draad (1): 3,0 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Hoogte mm (h): 27 mm
  • Lengte [mm): 140 mm
  • W: 20 mm
  • Gewicht: 158 g
  • Breedte mm (b): 60 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen