Pendrijverset 6-dlg, en PVC-houder

Artikelnummer: 8757670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8757670
EAN/GTIN 4010883875769
Nummer fabrikant 8757670
L-nummer L60160 1303

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Opslag: PVC houder
  • Ontwerp: Over de gehele lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig getemperd, slagkoppen inductief getemperd
  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale hoogte [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen