Mechanische ronde neus tang 45°, lange neus tang L.200mm

Artikelnummer: 87576215
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
    Producttype Halfronde tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87576215
    EAN/GTIN 4005887005717
    Nummer fabrikant 87576215
    L-nummer L60010 6849

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor het vastpakken van moeilijk bereikbare bougies of dergelijke door schuine bekken
    • 45° gekantelde, platte, ronde bek
    • Getande grijpoppervlakken

    Kenmerk:

    • Centreerhoogte mm (e): 3 mm
    • Tipbreedte mm (f): 3.5 mm
    • Hoogte kop mm (d): 9.5 mm
    • Kopbreedte mm (a): 17 mm
    • Hoek: 45 °
    • Beklengte: 68 mm
    • L3: 68 mm
    • Kop: poliert
    • Handgrepen: Kunststof deksel
    • Hoogte mm (h): 24 mm
    • L2: 28 mm
    • Lengte [mm): 196 mm
    • t: 9,5 mm
    • W: 17 mm
    • Gewicht: 206 g
    • Breedte mm (b): 56 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen