Mechanische ronde neus tang, lange neus tang L.200mm

Artikelnummer: 87574215
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87574215
EAN/GTIN 4005887005670
Nummer fabrikant 87574215
L-nummer L60010 6821

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het scherp vastpakken van de kleinste componenten en draden met de kleinste diameters
  • Lange, platte, ronde kaken
  • Getande grijpoppervlakken

Kenmerk:

  • Centreerhoogte mm (e): 2.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 10 mm
  • Kopbreedte mm (a): 16 mm
  • Beklengte: 76 mm
  • L3: 76 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Hoogte mm (h): 16 mm
  • Lengte [mm): 203 mm
  • t: 10 mm
  • W: 16 mm
  • Gewicht: 174 g
  • Breedte mm (b): 54 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen