Mechanische' platte neus tang, lange neus tang L.140mm

Artikelnummer: 87569105
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
    Producttype Halfronde tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87569105
    EAN/GTIN 4005887005434
    Nummer fabrikant 87569105
    L-nummer L60010 8026

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor vastpakken, vasthouden en afstellen
    • Lange, platte, ronde kaken
    • Getande grijpoppervlakken

    Kenmerk:

    • Centreerhoogte mm (e): 2 mm
    • Tipbreedte mm (f): 2.5 mm
    • Hoogte kop mm (d): 7.5 mm
    • Kopbreedte mm (a): 14 mm
    • Beklengte: 40 mm
    • L3: 40 mm
    • Kop: verchroomd
    • Handgrepen: Meer-component hulzen
    • Hoogte mm (h): 24 mm
    • Lengte [mm): 145 mm
    • t: 7,5 mm
    • W: 14 mm
    • Gewicht: 107 g
    • Breedte mm (b): 55 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen