Combinatietang L.160mm meer-componentengrepen met zachte zones

Artikelnummer: 87545105
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87545105
EAN/GTIN 4005887381804
Nummer fabrikant 87545105
L-nummer L60010 7996

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit, dus met uitstekende snijprestaties en duurzaamheid, zelfs onder zware continue spanning
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • DIN ISO 5746

Kenmerk:

  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Kabel (5): 20 mm
  • Pianodraad (4): 1,5 mm
  • Harde draad (3): 1,8 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: meer-componentengrepen met zachte zones
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 207 g
  • Breedte mm (b): 62 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen