Doorslagset 6-dlg, en metalen cassette

Artikelnummer: 8754060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8754060
EAN/GTIN 4010883875400
Nummer fabrikant 8754060
L-nummer L60160 2013

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Opslag: Metalen clip
  • Ontwerp: Over de gehele lengte doorgehard en gehard, slagkoppen inductief gehard
  • Totale breedte [mm]: 110 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 175 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen