Circliptang min.D.19mm max.D.60mm L.170mm

Artikelnummer: 87534015
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87534015
EAN/GTIN 4005887004598
Nummer fabrikant 87534015
L-nummer L60010 7495

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) vorm B.
  • DIN 5254 B, 90° schuine bek in de breedterichting
  • Antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 60 mm
  • Diameter min. (mm): 19 mm
  • DIN: B19
  • Gr.: A21
  • Lengte [mm): 157 mm
  • Gewicht: 143 g
  • Breedte mm (b): 83 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen