Circliptang min.D.3mm max.D.10mm L.125mm

Artikelnummer: 87534005
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87534005
EAN/GTIN 4005887004574
Nummer fabrikant 87534005
L-nummer L60010 7742

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) vorm B.
  • DIN 5254 B, 90° schuine bek in de breedterichting
  • Antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 10 mm
  • Diameter min. (mm): 3 mm
  • DIN: B3
  • Gr.: A01
  • Lengte [mm): 130 mm
  • Gewicht: 96 g
  • Breedte mm (b): 57 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen