Circliptang 90° voor binnenringen min.D.85mm max.D.140mm l.290mm

Artikelnummer: 87532025
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87532025
EAN/GTIN 4005887004512
Nummer fabrikant 87532025
L-nummer L60010 6877

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom vanadium, handgrepen geblokt
  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van D
  • DN 5256 D, 90° schuine bek in de breedterichting
  • Rechte, antislip precisie tips
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 140 mm
  • Diameter min. (mm): 85 mm
  • DIN: D85
  • Gr.: J41
  • Lengte [mm): 295 mm
  • Gewicht: 416 g
  • Breedte mm (b): 57 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen