Circliptang 90° voor binnenringen min.D.40mm max.D.100mm l.200mm

Artikelnummer: 87532020
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87532020
    EAN/GTIN 4005887004505
    Nummer fabrikant 87532020
    L-nummer L60010 8098

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Chroom vanadium, handgrepen geblokt
    • Geschikt voor binnenringen (boringen) van D
    • DN 5256 D, 90° schuine bek in de breedterichting
    • Rechte, antislip precisie tips
    • Matrijsgesmeed
    • Oliegehard

    Kenmerk:

    • Handgrepen: geblokt
    • Kop: verchroomd
    • Diameter max. (mm): 100 mm
    • Diameter min. (mm): 40 mm
    • DIN: D40
    • Gr.: J31
    • Lengte [mm): 210 mm
    • Gewicht: 217 g
    • Breedte mm (b): 51 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen