Circliptang min.D.40mm max.D.100mm L.225mm

Artikelnummer: 87531615
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87531615
    EAN/GTIN 4005887523402
    Nummer fabrikant 87531615
    L-nummer L60010 6264

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor binnenringen (boringen) van C.
    • Gepolijst, handgrepen met kunststof coating

    Kenmerk:

    • Kop: poliert
    • Handgrepen: Kunststof deksel
    • Diameter max. (mm): 100 mm
    • Diameter min. (mm): 40 mm
    • DIN: C40
    • Gr.: J3
    • Lengte [mm): 225 mm
    • Gewicht: 210 g
    • Breedte mm (b): 55 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen