Kraft doorboortang ″MasterCUT″ L.300mm

Artikelnummer: 87512220
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
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87512220
EAN/GTIN 4005887011657
Nummer fabrikant 87512220
L-nummer L60010 7979

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor knopen, draaien en scheiden
  • Extreem lage snijkracht door zeer grote hefboomwerking en optimale snijgeometrie
  • Duidelijk gedempte snede dankzij de „elastische” tang, waardoor het apparaat ideaal is voor continu gebruik
  • Extra slank ontwerp, ideaal voor inbouwmontage Moniereisen
  • Speciaal staal, gegoten, inductief geharde snijkanten, oliegehard
  • Soepel hardlopen
  • Hoge slijtvastheid
  • DIN ISO 9242

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 482 g
  • Breedte mm (b): 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen