Tegelbektang L.200mm

Artikelnummer: 87511105
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87511105
EAN/GTIN 4005887004024
Nummer fabrikant 87511105
L-nummer L60010 6968

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het uitbreken en verbreden van gaten in tegels
  • Speciaal gereedschap staal
  • Voorgeboorde gaten kunnen worden vergroot door uit te breken en er kunnen randen worden gevormd
  • Met contraveer

Kenmerk:

  • Kop: poliert
  • Handgrepen: zwart geatramenteerd
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 205 g
  • Breedte mm (b): 36 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen