Verbindtang ″TopCUT″ L.280mm

Artikelnummer: 87510015
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
Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87510015
EAN/GTIN 4005887375209
Nummer fabrikant 87510015
L-nummer L60010 5616

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor knopen, draaien en scheiden
  • Lage snijkracht door optimale snijgeometrie
  • Beperk de openingshoek voor sluiten met één hand, beschermd door DBGM 20 2004 010 929,8
  • Speciaal staal, gesmeed, oliegehard
  • Extreem soepel lopen
  • Inductief geharde snijkanten voor hoge slijtvastheid
  • DIN ISO 9242

Kenmerk:

  • Kop: poliert
  • Handgrepen: zwart gelakt
  • Lengte [mm): 280 mm
  • Gewicht: 460 g
  • Breedte mm (b): 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen