TopCUT″ krimptang L.250mm

Artikelnummer: 87510010
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
    Producttype Nijptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87510010
    EAN/GTIN 4005887375100
    Nummer fabrikant 87510010
    L-nummer L60010 4998

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor knopen, draaien en scheiden
    • Lage snijkracht door optimale snijgeometrie
    • Beperk de openingshoek voor sluiten met één hand, beschermd door DBGM 20 2004 010 929,8
    • Speciaal staal, gesmeed, oliegehard
    • Extreem soepel lopen
    • Inductief geharde snijkanten voor hoge slijtvastheid
    • DIN ISO 9242

    Kenmerk:

    • Kop: poliert
    • Handgrepen: zwart gelakt
    • Lengte [mm): 250 mm
    • Gewicht: 410 g
    • Breedte mm (b): 50 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen