Losse kop d 20 mm

Artikelnummer: 8747790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8747790
EAN/GTIN 4010883874779
Nummer fabrikant 8747790
L-nummer L60160 6395

Omschrijving

Omschrijving:

splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20 °C

Kenmerk:

  • Ontwerp: Van splintervrij, breuk- en slijtvast polyamide, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 20 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen