ElectriciÙns-beitel 4-kantig 250x10x7 mm

Artikelnummer: 8745070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8745070
EAN/GTIN 4010883874502
Nummer fabrikant 8745070
L-nummer L60160 4745

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Ontwerp: Werkende uiteinden blank geslepen en blank gelakt
  • Totale breedte [mm]: 10 mm
  • Totale hoogte [mm]: 7 mm
  • Totale lengte [mm]: 255 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Asbreedte [mm]: 7 mm
  • Schachthoogte: 7 mm
  • Bladbreedte [mm]: 10,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen