ElectriciÙns-beitel 4-kantig 250x8x6 mm

Artikelnummer: 8744930
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8744930
EAN/GTIN 4010883874496
Nummer fabrikant 8744930
L-nummer L60160 4746

Omschrijving

Omschrijving:

over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
slagkoppen inductief ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
werkvlak blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Ontwerp: Werkende uiteinden blank geslepen en blank gelakt
  • Totale breedte [mm]: 7 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 252 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Asbreedte [mm]: 6 mm
  • Schachthoogte: 6 mm
  • Bladbreedte [mm]: 8,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen