Snijkop compleet met schroeven f.Nr.439010mm

Artikelnummer: 87439132
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87439132
EAN/GTIN 4005887003089
Nummer fabrikant 87439132
L-nummer L60010 6441
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Messenkop voor boutmessen met verwisselbare messen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 9 mm²
  • Lengte [mm): 147 mm
  • geschikt voor nr.: 439010
  • Gewicht: 1116 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen