Bout vlakfrees, rood gelakt, met excentrische stelschroef, 460 mm

Artikelnummer: 87437002
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87437002
EAN/GTIN 4005887367204
Nummer fabrikant 87437002
L-nummer L60010 4193

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met schuine bladen, met name geschikt voor het vlak snijden van
    spandraden op betonnen wanden en voor het verwerken van gabion draadmanden
  • Voor spoelen van ronde materialen tot 48 HRc
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Mes en pijpkop van speciaal staal
  • Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten.
  • Laat gesmeed vallen
  • De reservemeskop 437133 is geschikt voor model 437 met een lengte van 610 mm
    en model 438 LC met een lengte van 800 mm

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Meshoek: 40 °
  • Lengte [mm): 460 mm
  • Gewicht: 1905 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen