Snijkop compleet met schroeven f.Nr.435030, 435005, 435010mm

Artikelnummer: 87435133
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87435133
EAN/GTIN 4005887002990
Nummer fabrikant 87435133
L-nummer L60010 5894

Omschrijving

Omschrijving:

Instructies voor de richting van teksten van tangen:
  • Toepassingsgebied
  • Uniek verkoopargument/speciale functie
  • Eigenschappen hoofd
  • Ingang voor eigenschappen
  • Gezamenlijk eigendom
  • Eigenschap oppervlak/Materiaal
  • DIN

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 2x40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • Lengte [mm): 122 mm
  • geschikt voor nr.: 435030, 435005, 435010
  • Gewicht: 920 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen