Stalen maassnijder LightCUT® L.1000mm max.snijvermogen 48HRc 6mm²

Artikelnummer: 87435010
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87435010
EAN/GTIN 4005887364807
Nummer fabrikant 87435010
L-nummer L60010 4924

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor spoelscheiding
  • Ca. 40% lichter dankzij de zeer sterke aluminium buizen met ergonomische 2-K handgrepen
  • Scheidingsstroom tot 48 HRc
  • Vooral rugzachtjes werken
  • Kleine openingshoek van de handgrepen
  • Lage scheidingskracht
  • Eenvoudig vastpakken van platte staalsoorten
  • Mes en pijpkop van speciaal staal
  • Verstelbare messen
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Laat gesmeed vallen
  • Vervangende meskop: Voor modellen met een lengte van 800 en 1.000 mm
  • Duits octrooi

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 2x40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • L: 40 ″
  • Lengte [mm): 1000 mm
  • Gewicht: 2924 g