Puntbeitel 8-kantig 300x58 mm

Artikelnummer: 8741670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8741670
EAN/GTIN 4010883874168
Nummer fabrikant 8741670
L-nummer L60160 5897

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • achthoekige as [mm]: 18 mm
  • Type: De hele lengte is gelijkmatig gehard en zorgvuldig getemperd
  • totale lengte [mm]: 350 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Vanadiumstaal
  • nettogewicht [kg]: 0.67 kg
  • Standaard: DIN 7256
  • REACH-registratie beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen