Hickory steel+spie tbv voorhamer 5 kg, 90 cm

Artikelnummer: 8740860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8740860
EAN/GTIN 4010883874083
Nummer fabrikant 8740860
L-nummer L60160 4739

Omschrijving

Omschrijving:

compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef, voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042, met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden, met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 5000 g
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Materiaal handvat: Hickory

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen