Losse hickory steel met spie 900mm tbv voorhamer 3kg

Artikelnummer: 8740510
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8740510
EAN/GTIN 4010883874052
Nummer fabrikant 8740510
L-nummer L60160 5515
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef
voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042
met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 3000 g
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Materiaal handvat: Hickory

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen