Metselaarsbeitel 350x23x13 mm

Artikelnummer: 8729030
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8729030
EAN/GTIN 4010883872904
Nummer fabrikant 8729030
L-nummer L60160 6411
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 350 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Asbreedte [mm]: 23 mm
  • Schachthoogte: 13 mm
  • Bladbreedte [mm]: 29,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen