Terugslagvrije nylon hamer d 25 mm

Artikelnummer: 8728220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8728220
EAN/GTIN 4010883872829
Nummer fabrikant 8728220
L-nummer L60160 1864

Omschrijving

Omschrijving:

splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
hamerslag zilver poedergecoat

Kenmerk:

  • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Totale breedte [mm]: 105 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen