PROFI beton- en pleisterhaak L.150mm

Artikelnummer: 87245006
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
    Artikelnummer 87245006
    EAN/GTIN 4005887014221
    Nummer fabrikant 87245006
    L-nummer L60010 7978

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor het bevestigen van pleisterplaten aan een wandstijl die moet worden
      gepleisterd
    • Verschillende afmetingen voor elk toepassingsgebied
    • Gesmeed, tip gehard
    • Geproduceerd in Duitsland: Van de eigen productie van de groep
    • Een VE betekent 150 of 100 PROFI beton en pleisterhaken in de bouwbak!
    • Afwijkingen van de VE zijn niet mogelijk

    Kenmerk:

    • Inhoud: 100 stuks in emmer
    • Lengte [mm): 280 mm
    • Gewicht: 210 g
    • Breedte mm (b): 350 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen