Sleuf- of carrosseriebeitel met plastic greep 240x26x7 mm

Artikelnummer: 8724230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8724230
EAN/GTIN 4010883872423
Nummer fabrikant 8724230
L-nummer L60160 2018

Omschrijving

Omschrijving:

gesmede uitvoering
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
met kunststofgreep

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmeed met kunststof handgreep
  • Totale breedte [mm]: 31 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Asbreedte [mm]: 26 mm
  • Schachthoogte: 7 mm
  • Bladbreedte [mm]: 26,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen