Snijschijf 125x2,5x22,23mm geslingerd A30Q PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 872347
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 872347
EAN/GTIN 9003178723475
Nummer fabrikant 872347
L-nummer L50140 1229

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment 2in1 PREMIUM***-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap en van 2,5 tot 3,0 mm voor de maximale levensduur en stabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
  • Specificatie : A 30 Q- BFX A
  • Afmeting (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen