Automatische centerpons met punt en handbeschermingsgreep

Artikelnummer: 8722880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Centerpons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8722880
    EAN/GTIN 4010883872287
    Nummer fabrikant 8722880
    L-nummer L60160 1810

    Omschrijving

    Omschrijving:

    slag wordt automatisch in werking gesteld door veermechanisme
    slagkracht traploze instelbaar tussen 60 - 130 N
    met 2-componenten handbescherming voor comfortabel en veilig werken
    reservepunt E-101

    Kenmerk:

    • uitvoering: Automatische ontgrendeling door veermechanisme (zelfoplagend)
    • totale breedte [mm]: 34 mm
    • totale hoogte [mm]: 34 mm
    • totale lengte [mm]: 130 mm
    • materiaal voor handvat: 2 componenten
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • materiaal: Vanadiumstaal
    • nominale breedte [mm]: 34 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen