Multifunctioneel afbijtgereedschap met drukschakelaar - SLS

Artikelnummer: 872271SLS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 872271SLS
EAN/GTIN 3662424049347
Nummer fabrikant 872271SLS
L-nummer L60130 8300

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″draaibare″ krimpkabeloplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • Drukschakelsysteem: 30% minder inspanning
  • Zelfdraaiend mes: snel en gemakkelijk strippen
  • Dubbele veiligheid: snijmes uitgeschoven = drukschakelaar vergrendeld. - Mes met veiligheidsvoorziening
  • Snijbereik: ronde PVC-kabel diameter 4 tot 28 mm
  • Afsluitende zone. 872272: Set van 6 reservemessen (5 zelfdraaiende messen en 1 mesmes)

Kenmerk:

  • L [mm]: 165
  • [g]: 126