GS spanningstester

Artikelnummer: 87227005
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
    Producttype Spanningzoeker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87227005
    EAN/GTIN 4005887300904
    Nummer fabrikant 87227005
    L-nummer L60010 6706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 220 – 250 V
    • Volgens VDE 0680

    Kenmerk:

    • Bladbreedte: 3 mm
    • Lengte [mm): 140 mm
    • Spanning: 220–250 V
    • Gewicht: 17 g
    • Breedte mm (b): 15 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen