• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

VDE sleufschroevendraaier L.125mm x B. 1.0mm

Artikelnummer: 87223120
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87223120
EAN/GTIN 4005887566010
Nummer fabrikant 87223120

Omschrijving

Omschrijving:

  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Tweecomponenten boekje met harde/zachte zone
  • Ergonomische vorm van het handvat voor minder vermoeidheid, krachtig schroefwerk
  • Anti-rotatie van de bladen in de handgreep door uitgesproken vleugels
  • Hittebestendig en brandvertragend
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Zeer slagvast
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • DIN 7437

Kenmerk:

  • a: 1 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 82 g
  • Breedte mm (b): 5,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen