Centerpons met hardmetalen punt 120x10x4 mm

Artikelnummer: 8721720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8721720
EAN/GTIN 4010883872171
Nummer fabrikant 8721720
L-nummer L60160 1756

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadiumstaal

Kenmerk:

  • Ontwerp: Hardmetalen punt
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 10 mm
  • Diameter slagkop [mm]: 4 mm
  • Tip Ø: 4 mm
  • Punthoek [mm]: 90 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen