Centerpons 8-kantig 150x12x5 mm

Artikelnummer: 8721210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8721210
EAN/GTIN 4010883872126
Nummer fabrikant 8721210
L-nummer L60160 4229

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
  • Ontwerp: Slagkoppen inductief gehard
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 12 mm
  • Diameter slagkop [mm]: 5 mm
  • Tip Ø: 5 mm
  • Punthoek [mm]: 90 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen