Tangen steeksleutelset 3st

Artikelnummer: 87180900
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87180900
EAN/GTIN 4005887013422
Nummer fabrikant 87180900
L-nummer L60010 6970

Omschrijving

Omschrijving:

  • PowerGrip: Hoge overbrengingsverhouding voor een duidelijke toename van het handvermogen
  • Voor werkstukken met parallelle oppervlakken (moeren, schroeven, enz.)
  • Ideaal ook voor het buigen van dunne parallelle werkstukken (platen, enz.)
  • Snelle instelling door op een knop direct op het werkstuk te drukken
  • Traploze, soepele, superfijne afstelling
  • Geen speling en stevig vastdraaien tijdens het vastdraaien en vasthouden
  • Parallelle bekken zonder profiel om oppervlakte-afgewerkte werkstukken te beschermen
  • „Rateleffect” bij het schroeven met de mondslag
  • Schuifkoppeling met dubbele steun, typisch voor VBW
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Zeer veerkrachtige algehele constructie, hoogwaardige coating
  • EP- en VS-patenten
  • Een internationale jury heeft de gepolijste PowerGrip 180010 bekroond met de if product design award 2007

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 3
  • Inhoud: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Lengte [mm): 400 mm
  • Gewicht: 130 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.