PowerGRIP″ tang sleutelbekken B.46mm L.250mm

Artikelnummer: 87180310
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
    Producttype Sleuteltang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87180310
    EAN/GTIN 4005887010186
    Nummer fabrikant 87180310
    L-nummer L60010 4572

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoge overbrengingsverhouding voor duidelijke versterking van de handkracht
    • Ideaal ook voor het buigen van dunne parallelle werkstukken (platen, enz.)
    • Snelle instelling door op een knop direct op het werkstuk te drukken
    • Traploze, soepele, superfijne afstelling
    • Geen speling en stevig vastdraaien tijdens het vastdraaien en vasthouden
    • Parallelle bekken zonder profiel om oppervlakte-afgewerkte werkstukken te beschermen
    • „Rateleffect” bij het schroeven met de mondslag
    • Schuifkoppeling met dubbele steun, typisch voor VBW
    • Zeer veerkrachtige algehele constructie, hoogwaardige coating
    • EP- en VS-patenten

    Kenmerk:

    • Max. bekopening (mm): 46 mm
    • Instelling openingswijdte: 14x
    • Kop: verchroomd
    • Handgrepen: rode plastic coating
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Lengte [mm): 260 mm
    • Gewicht: 490 g
    • Breedte mm (b): 60 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen